NTN UCPX12-207D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด 2-7/16 นิ้ว เจาะ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตั้งลูกปืน |
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดรูสลัก | 3 / 4 " |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 2.437 " |
สี | สีเขียว |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 12,930 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | สีที่ทนทาน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
สิ่งที่ใส่เข้าไป | ตลับลูกลื่น |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
ศูนย์รูยึด | 8" |
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | 3" |
จำนวนสลักเกลียว | 2 |
ความสูงโดยรวม | 5 15 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 3 9 / 32 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 9,000 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 8483204040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | เจาะ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูซีพีเอ็กซ์-1เอ็ม | 1-11 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 9 / 32 " | 6.5 " | 1.875 " | 2,540 ปอนด์ | 1" | ฿4,866 | |
UCPX-1.1 / 2 ม | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.187 " | 7 15 / 32 " | 2.125 " | 4,600 ปอนด์ | 1.5 " | ฿6,898 | |
UCPX-1.1 / 4 ม | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 7 11 / 16 " | 1.875 " | 3,450 ปอนด์ | 1.25 " | ฿5,321 | |
UCPX-1.11 / 16 ม | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200 ปอนด์ | 1-11 / 16 " | ฿7,505 | |
UCPX-1.15 / 16 ม | 2.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4 31 / 32 " | 8.625 " | 2.375 " | 6,550 ปอนด์ | 1-15 / 16 " | ฿10,070 | |
UCPX-1.3 / 16 ม | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 21 / 32 " | 6 9 / 16 " | 1.875 " | 3,450 ปอนด์ | 1.187 " | ฿5,183 | |
UCPX-1.3 / 4 ม | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200 ปอนด์ | 1.75 " | ฿7,706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.