Nucor N01200.031.0075 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 X 3/4 - Pk100 | 6hgc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N01200.031.0075 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Inch Size, 100Pk | AE9BQR 6HGC7

NUCOR N01200.031.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-18 ขนาด 3/4 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AE9BQR แบบ: N01200.031.0075อ้างอิงข้าม: 6HGC7
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
฿1,046 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวความยาวใต้ศีรษะความยาวของเกลียวขนาดเกลียวสไตล์เธรดราคา
NUCOR 902010-PK สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 1-1/4 นิ้ว 100Pk | AE9BQF 6HGA6 902010 PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20เธรดบางส่วน฿1,541
NUCOR 902012-PK สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 1-1/2 นิ้ว 100Pk | AE9BQG 6HGA7 902012 PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20เธรดบางส่วน฿1,658
NUCOR 902015-PK สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 2 นิ้ว 100Pk | AE9BQJ 6HGA9 902015 PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20เธรดบางส่วน฿2,031
NUCOR 902017-PK สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 2-1/2 นิ้ว 100Pk | AE9BQK 6HGC0 902017 PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20เธรดบางส่วน฿2,986
NUCOR 902019-PK สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 3 นิ้ว 100Pk | AE9BQL 6HGC1 902019 PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20เธรดบางส่วน฿5,113
NUCOR 902096-PK สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-16 ขนาด 2-1/4 นิ้ว 50Pk | AE9EVB 6JCC3 902096 PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16เธรดบางส่วน฿2,784
NUCOR 902243-PK สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/8-11 ขนาด 2-1/4 นิ้ว 25Pk | AE9EVL 6JCF0 902243 PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11เธรดบางส่วน฿3,100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N01200.031.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 5/16-18 ขนาด 3/4 นิ้ว 100Pk
฿1,046 / แพ็ค