Nucor N04100.100.0350 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5แพ็ก | 1rml6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04100.100.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-8 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 5Pk | AB3DUV 1RML6

NUCOR N04100.100.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AB3DUV แบบ: N04100.100.0350ข้ามอ้างอิง: 1RML6
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
฿1,959 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว1-8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04100.100.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-8 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5Pk
฿1,959 / แพ็ค