Nucor N04104.025.0050 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/4-20 X 1/2 - Pk100 | 1ue36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04104.025.0050 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 1/2 นิ้ว 100Pk | AB3MME 1UE36

NUCOR N04104.025.0050 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 1/2 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AB3MME แบบ: N04104.025.0050อ้างไขว้: 1UE36

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿728 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสีเหลือง
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1 / 2 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติมMfr. เลขที่ 00080-2408-452
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04104.025.0050 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/4-20 ขนาด 1/2 นิ้ว 100Pk
฿728 / แพ็ค