Nucor N04160.031.0500 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/16-24 X 5 - Pk25 | 1rmr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04160.031.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 5/16-24 ความยาว 5 นิ้ว 25Pk | AB3DVN 1RMR7

NUCOR N04160.031.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 5/16-24 ความยาว 5 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AB3DVN แบบ: N04160.031.0500อ้างอิงข้าม: 1RMR7
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
฿2,383 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 16-24
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04160.031.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 5/16-24 ความยาว 5 นิ้ว 25Pk
฿2,383 / แพ็ค