Nucor N04160.050.0800 | สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 8 นิ้ว 5แพ็ก | 1rmu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04160.050.0800 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 8 นิ้ว 5Pk | AB3DWA 1RMU5

NUCOR N04160.050.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 8 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AB3DWA แบบ: N04160.050.0800อ้างอิงข้าม: 1RMU5
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
฿1,751 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติมMfr. เลขที่ 00081-2864-450
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04160.050.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1/2-20 ขนาด 8 นิ้ว 5Pk
฿1,751 / แพ็ค