Nucor N04160.087.0500 | สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-14 ยาว 5 นิ้ว 5แพ็ก | 1rmy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04160.087.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-14 ความยาว 5 นิ้ว 5Pk | AB3DWX 1RMY9

NUCOR N04160.087.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-14 ความยาว 5 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AB3DWX แบบ: N04160.087.0500อ้างอิงข้าม: 1RMY9
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
฿2,760 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย2"
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติมMfr. เลขที่ 00081-3450-450
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว7 / 8-14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.28
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04160.087.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 7/8-14 ความยาว 5 นิ้ว 5Pk
฿2,760 / แพ็ค