นูคอร์ N04160.101.0350 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-14 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5แพ็ก | 1rmz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUCOR N04160.101.0350 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-14 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5Pk | AB3DXA 1RMZ9

NUCOR N04160.101.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-14 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AB3DXA แบบ: N04160.101.0350อ้างอิงข้าม: 1RMZ9
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
฿3,297 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติมMfr. เลขที่ 00081-4032-450
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว1-14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUCOR N04160.101.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 ขนาดเกลียว 1-14 ขนาด 3-1/2 นิ้ว 5Pk
฿3,297 / แพ็ค