Numatics 1fcrn | แกนหมุน 1/8" Npt ความยาว 1-23/50 นิ้ว | 36vj23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS 1FCRN หมุน 1/8 NPT 1-23 / 50 นิ้วความยาว | AH7KQY 36VJ23

NUMATICS 1FCRN แกนหมุน 1/8" NPT ความยาว 1-23/50 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7KQY รุ่น: 1FCRNข้ามอ้างอิง: 36VJ23
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
฿1,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุนควบคุมการไหล
ร่างกายโนไดซ์อลูมิเนียม
CFM16
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.3
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
ความยาว1 23 / 50 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI175
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
พอร์ตออก1 / 8 "NPT
ช่วงความดัน0 ถึง 175 psi
การหมุนองศา 360
ฤดูใบไม้ผลิเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง49 / 50 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การปรับความเร็ว: ไขควง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความยาวความกว้างราคา
NUMATICS 0FCRN หมุน 10-32 UNF 8/9 นิ้วยาว 31/50 นิ้วกว้าง | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "฿1,227
NUMATICS 0FPRN4 หมุนได้ 10-32 UNF 1/8" ดันเข้า | AH7KQW 36VJ21 0FPNR430.058 / 9 "31 / 50 "฿2,351
NUMATICS 0FPRN5 หมุนได้ 10-32 UNF 5/32" ดันเข้า | AH7KQX 36VJ22 0FPNR530.058 / 9 "31 / 50 "฿2,001
NUMATICS 1FPRN5 หมุน 1/8" NPT 5/32" ดันเข้า | AH7KQZ 36VJ24 1FPNR5160.31 23 / 50 "49 / 50 "฿2,737
NUMATICS 1FPRN8 หมุน 1/8" NPT 1/4" ดันเข้าไป 49/50 นิ้ว กว้าง | AH7KRA 36VJ25 1FPNR8160.31 23 / 50 "49 / 50 "฿2,089
NUMATICS 2FCRN หมุน 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 นิ้ว | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "฿1,428
NUMATICS 2FPRN8 หมุน 1/4" NPT 1/4" ดันเข้า | AH7KRC 36VJ27 2FPNR8340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "฿2,251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS 1FCRN แกนหมุน 1/8" NPT ความยาว 1-23/50 นิ้ว
฿1,202 / หน่วย