Numatics L12xx652bp00061 | 29nu84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L12XX652BP00061 ตำแหน่งที่เป็นอันตรายโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AF8YYZ 29NU84

NUMATICS L12XX652BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศตำแหน่งอันตราย 1/4 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AF8YYZ รุ่น: L12XX652BP00061อ้างไขว้: 29NU84
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
฿37,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินอากาศโซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 115 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ตำแหน่งกลางปิด
CFM46
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเดินสาย
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 8 "NPT
ความดันนักบิน14.5 ถึง 100 psig
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน1.8W
ช่วงความดัน28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig
เทคโนโลยีการขยับSpool & Sleeve
ช่วงสูญญากาศ0 ถึง 28 "Hg
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับCFMขนาดท่อการใช้พลังงานช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรราคา
NUMATICS 081SS500K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์461 / 8 "0.38W0 ถึง 150 psi120 VAC1฿24,419
NUMATICS 081SS600K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์461 / 4 ".38 ว0 ถึง 150 psi120 VAC1฿24,419
NUMATICS 081SS400M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์461 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 241฿22,517
NUMATICS 081SS500M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์461 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 241฿24,419
NUMATICS 081SS600M000061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์461 / 8 "6.0W0 ถึง 150 psiVDC 241฿24,419
NUMATICS 152SS500K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์691 / 4 ".58 ว0 ถึง 150 psi120 VAC1.5฿29,245
NUMATICS 152SS600K000030 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์691 / 4 ".58 ว0 ถึง 150 psi120 VAC1.5฿29,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L12XX652BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศตำแหน่งอันตราย 1/4 นิ้ว 24vdc
฿37,931 / หน่วย