Numatics L23pp652o000000 | Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos พอร์ท 3/8 นิ้ว | 3jcv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L23PP652O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9QXL 3JCV1

NUMATICS L23PP652O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos พอร์ต 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9QXL รุ่น: L23PP652O000000อ้างอิงข้าม: 3JCV1
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
฿12,721 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วปรับทิศทางลม
ตัวกระตุ้น / กลับนักบิน / นักบิน
CFM78
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.70
Cv1.7
ความสูง2"
ความยาว3.875 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI150
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)150
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
ขนาดพอร์ตนำร่อง NPT (นิ้ว)1/8
ความดันนักบิน14.5 PSI
ขนาดพอร์ต3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนพอร์ตร่างกาย
UPC993276141266
ใช้สำหรับอากาศหรือก๊าซเฉื่อย
สูญญากาศใช่
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481200070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างตัวกระตุ้น / กลับCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงความยาวขนาดพอร์ตชนิดภาพเขียนราคา
NUMATICS 554JA400O000000 Valve Air Pilot 4 วิธี 2 Pos Base Mount | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "นักบิน / สปริง2305.502.187 "8 1 / 16 "-ฐานติดตั้ง฿21,058
NUMATICS 554JJ400O000000 Valve Air Pilot 4 วิธี 2 Pos Base Mount | AC9QRJ 3JCC7 554JJ400O0000002.437 "นักบิน / นักบิน2305.502.187 "8 1 / 16 "-ฐานติดตั้ง฿25,423
NUMATICS L12PA452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos พอร์ต 1/4 นิ้ว | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "นักบิน / สปริง461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "พอร์ตร่างกาย฿7,960
NUMATICS L12PP452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos พอร์ต 1/4 นิ้ว | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "นักบิน / นักบิน461.001.625 "3.625 "1 / 4 "พอร์ตร่างกาย฿8,503
NUMATICS L23PA452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"นักบิน / สปริง781.702"3.875 "3 / 8 "พอร์ตร่างกาย฿8,758
NUMATICS L23PP452O000000 Valve Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"นักบิน / นักบิน781.702"3.875 "3 / 8 "พอร์ตร่างกาย฿9,311
NUMATICS L23PP552O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"นักบิน / นักบิน781.702"3.875 "3 / 8 "พอร์ตร่างกาย฿12,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L23PP652O000000 Valve Air Pilot 4 Way 3 Pos พอร์ต 3/8 นิ้ว
฿12,721 / หน่วย