ชิ้น | บาร์ขุดแบบไม่นำไฟฟ้า |
สี | ด้ามจับสีส้มนิรภัยและหัวเหล็กหล่อสีดำ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.125 " |
วัสดุ | เหล็ก / ไฟเบอร์กลาส |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.25 " |
หมวดย่อย Pry Bar | ขุดบาร์ |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
ความหนา | 1.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8205593080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. ใช้ท่อนซุงที่มีร่องและเท้าที่บู๊ตได้อย่างเหมาะสมเพื่อยึดคานที่งอให้มั่นคง ทุบส่วนโค้งซ้ำๆ ด้วยค้อนเพื่อให้ตรง
A. ผู้ใช้ควรพยายามรดน้ำบนพื้นดินหากประสบปัญหาในการเจาะดินแข็ง น้ำทำให้พันธะที่ยึดอนุภาคไว้ด้วยกันอ่อนแอลงและทำให้ดินคลายตัว
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.