Nutech Sv-050s-050s | วาล์วกรองผสม 1/2 นิ้ว สเวต | 44z295 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUTECH SV-050S-050S วาล์วกรองน้ำแบบผสม 1/2 นิ้ว Sweat | AD6EEX 44Z295

NUTECH SV-050S-050S วาล์วผสมสเตรนเนอร์วาล์ว 1/2 นิ้ว สเวต

In Stock
รายการ: AD6EEX รุ่น: SV-050S-050Sข้ามอ้างอิง: 44Z295
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
฿7,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดกรอง / บอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ประเภทการเชื่อมต่อเหงื่อ x เหงื่อ
จัดการวัสดุชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.99 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)27.69
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดพอร์ตบายพาส (1/2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
NUTECH SV-075CS-075S วาล์วกรองน้ำแบบผสม 3/4 นิ้ว Sweat | AD6EEY 44Z296 SV-075CS-075Sเหงื่อ x เหงื่อ5.95 "3 / 4 "฿8,012
NUTECH SV-075S-075S วาล์วกรองแบบผสมเหงื่อ 3/4 นิ้ว | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075Sเหงื่อ x เหงื่อ5.95 "3 / 4 "฿9,776
NUTECH SV-100CS-100S วาล์วกรองน้ำแบบผสม 1 นิ้ว Sweat | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100Sเหงื่อ x เหงื่อ6.030 "1"฿10,642
NUTECH SV-125S-125S วาล์วกรองแบบผสม 1-1 / 4In Sweat | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125Sเหงื่อ x เหงื่อ8.06 "1.25 "฿16,037
NUTECH SV-150S-150S Combination Strainer Valve 1-1 / 2 inch Sweat | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150Sเหงื่อ x เหงื่อ7.8 "1.5 "฿17,943
NUTECH SV-200CS-200S วาล์วกรองน้ำแบบผสม 2 นิ้ว Sweat | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200Sเหงื่อ x เหงื่อ11.06 "2"฿25,118
NUTECH SV-050F-050F วาล์วกรองผสม 1/2 นิ้ว FNPT | AD6EFE 44Z303 เอสวี-050เอฟ-050เอฟFNPT x FNPT4.99 "1 / 2 "฿7,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUTECH SV-050S-050S วาล์วผสมสเตรนเนอร์วาล์ว 1/2 นิ้ว สเวต
฿7,640 / หน่วย