NUTECH SV-200CS-200S วาล์วผสมสเตรนเนอร์ 2 นิ้ว สเวต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดกรอง / บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองหลอม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เหงื่อ x เหงื่อ |
จัดการวัสดุ | ชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.06 " |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | สูงถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV-050S-050S | เหงื่อ x เหงื่อ | 4.99 " | 1 / 2 " | ฿7,640 | |
SV-075CS-075S | เหงื่อ x เหงื่อ | 5.95 " | 3 / 4 " | ฿8,012 | |
SV-075S-075S | เหงื่อ x เหงื่อ | 5.95 " | 3 / 4 " | ฿9,776 | |
SV-100CS-100S | เหงื่อ x เหงื่อ | 6.030 " | 1" | ฿10,642 | |
SV-125S-125S | เหงื่อ x เหงื่อ | 8.06 " | 1.25 " | ฿16,037 | |
SV-150S-150S | เหงื่อ x เหงื่อ | 7.8 " | 1.5 " | ฿17,943 | |
เอสวี-050เอฟ-050เอฟ | FNPT x FNPT | 4.99 " | 1 / 2 " | ฿7,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.