Nycoil 2vdu4 | ท่อ 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไนลอน สีแดง 50 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NYCOIL 2VDU4 ท่อ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนแดง 50 ฟุต | AC3PPX

NYCOIL ท่อ 2VDU4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ไนล่อน สีแดง 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3PPX รุ่น: 2VDU4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง660 PSI
สีสีแดง
ความแข็งฝั่ง D: 60
ภายใน Dia0.232 "
ความยาว50ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ ความดัน333 ที่ 68 องศา F
ภายนอก Dia.5/16 "หรือ 8 มม
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 175 F
ความอดทน+0.002 ถึง -0.004 "
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง0.040 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)39.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.39
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวราคา
NYCOIL 2VDL2 ท่อ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีดำ 50 ฟุต | AC3PNG 2VDL2Black50ft฿1,618
NYCOIL 2VDL9 ท่อ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนล่อนใส 50 ฟุต | AC3PNP 2VDL9โดยธรรมชาติ50ft฿1,531
NYCOIL 2VDR3 Tubing 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนใส 250 ฟุต | AC3PPJ 2VDR3โดยธรรมชาติ250ft฿6,856
NYCOIL 2VDT1 ท่อ 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีดำ 250 ฟุต | AC3PPP 2VDT1Black250ft฿6,568
NYCOIL 2VDT7 ท่อ 5/16 นิ้ว Outer Dia Nylon สีฟ้า 50 ฟุต | AC3PPU 2VDU4 2VDT7สีน้ำเงิน50ft฿1,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NYCOIL ท่อ 2VDU4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ไนล่อน สีแดง 50 ฟุต
฿1,531 / หน่วย