Nycoil 2vdv2 | ท่อ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไนลอน กรีน 50 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NYCOIL 2VDV2 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีเขียว 50 ฟุต | AC3PPZ

NYCOIL 2VDV2 ท่อ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไนล่อน สีเขียว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3PPZ รุ่น: 2VDV2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง660 PSI
สีสีเขียว
ความแข็งฝั่ง D: 60
ภายใน Dia0.275 "
ความยาว50ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ ความดัน333 ที่ 68 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 175 F
ความอดทน+0.002 ถึง -0.004 "
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.39
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวความหนาของผนังราคา
NYCOIL 2VDL3 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีดำ 50 ฟุต | AC3PNH 2VDL3Black50ft1 / 20 "฿1,927
NYCOIL 2VDN1 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนใส 50 ฟุต | AC3PNQ 2VDN1โดยธรรมชาติ50ft1 / 2 "฿1,689
NYCOIL 2VDN8 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนใส 100 ฟุต | AC3PNY 2VDN8โดยธรรมชาติ100ft3 / 64 "฿3,397
NYCOIL 2VDP6 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีดำ 100 ฟุต | AC3PPE 2VDP6Black100ft1 / 2 "฿2,351
NYCOIL 2VDR4 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนใส 250 ฟุต | AC3PPK 2VDR4โดยธรรมชาติ250ft1 / 2 "฿8,160
NYCOIL 2VDT8 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีน้ำเงิน 50 ฟุต | AC3PPV 2VDT8สีน้ำเงิน50ft1 / 2 "฿1,917
NYCOIL 2VDW5 ท่อ 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไนลอนสีน้ำเงิน 100 ฟุต | AC3PQC 2VDW5สีน้ำเงิน100ft1 / 2 "฿3,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NYCOIL 2VDV2 ท่อ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ไนล่อน สีเขียว 50 ฟุต
฿1,590 / หน่วย