ไนคอยล์ 4hhe5 | ท่อ 0.275 นิ้ว Id 3/8 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 ฟุต สีฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NYCOIL 4HHE5 ท่อ 0.275 นิ้ว Id 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีน้ำเงิน | AD7ZAL

NYCOIL ท่อ 4HHE5 0.275 นิ้ว Id 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AD7ZAL รุ่น: 4HHE5
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
฿8,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง660 PSI
สีสีน้ำเงิน
ความแข็งฝั่ง D: 60
ภายใน Dia0.275 "
ความยาว250ft
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ ความดัน333 ที่ 68 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 175 F
ความอดทน+0.002 ถึง -0.004 "
คะแนนสุญญากาศ28 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง3 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)49.28
ความกว้างของเรือ (ซม.)49.28
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องสีภายใน Diaภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
NYCOIL 4HHD6 ท่อ 0.106 นิ้ว Id 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีน้ำเงิน | AD7ZAF 4 ชม. 6825 PSIสีน้ำเงิน0.106 "5/32 "หรือ 4 มม-4 ถึง 175 F+0.002 ถึง -0.004 "0.025 "฿2,264
NYCOIL 4HHD7 ท่อ 0.106 นิ้ว Id 5/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีแดง | AD7ZAG 4 ชม. 7825 PSIสีแดง0.106 "5/32 "หรือ 4 มม-4 ถึง 176 F+0.002 ถึง -0.005 "0.025 "฿2,284
NYCOIL 4HHE2 ท่อ 0.232 นิ้ว Id 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีแดง | AD7ZAK 4HHE2660 PSIสีแดง0.232 "5/16 "หรือ 8 มม-4 ถึง 176 F+0.002 ถึง -0.005 "0.040 "฿6,358
NYCOIL 4HHE7 Tubing 0.275in Id 3/8in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีเหลือง | AD7ZAM 4HHE7660 PSIสีเหลือง0.275 "3 / 8 "-4 ถึง 177 F+0.002 ถึง -0.006 "1 / 2 "฿7,708

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NYCOIL ท่อ 4HHE5 0.275 นิ้ว Id 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 ฟุตสีน้ำเงิน
฿8,339 / หน่วย