NYCOIL ท่อไนล่อน
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความอดทน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HHE7 | 660 PSI | สีเหลือง | 0.275 " | 3 / 8 " | -4 ถึง 177 F | +0.002 ถึง -0.006 " | 1 / 2 " | ฿7,708 | |
B | 4HHE5 | 660 PSI | สีน้ำเงิน | 0.275 " | 3 / 8 " | -4 ถึง 175 F | +0.002 ถึง -0.004 " | 3 / 64 " | ฿8,339 | |
C | 4HHE2 | 660 PSI | สีแดง | 0.232 " | 5/16 "หรือ 8 มม | -4 ถึง 176 F | +0.002 ถึง -0.005 " | 0.040 " | ฿6,358 | |
C | 4 ชม. 7 | 825 PSI | สีแดง | 0.106 " | 5/32 "หรือ 4 มม | -4 ถึง 176 F | +0.002 ถึง -0.005 " | 0.025 " | ฿2,284 | |
B | 4 ชม. 6 | 825 PSI | สีน้ำเงิน | 0.106 " | 5/32 "หรือ 4 มม | -4 ถึง 175 F | +0.002 ถึง -0.004 " | 0.025 " | ฿2,264 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ยาฆ่าแมลง
- รถบรรทุกมือเก้าอี้
- ประตูบานเลื่อน
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- อุปกรณ์เสริมความชื้นและเครื่องลดความชื้น
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- workwear
- กรรไกรไฟฟ้า
- วงกบประตูและบานประตู
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- WESTWARD มีดโกนมีดโกน
- BANJO FITTINGS Tee
- E JAMES & CO ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- BUSSMANN 1025FA ซีรี่ส์ฟิวส์ยึดพื้นผิว
- COOPER B-LINE B2302 ซีรี่ส์ สายรัดท่อ/สายรัดท่อแข็งหนึ่งรู
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/16-18 Unc
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2 1/2-8 Un
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอก FNPT สังกะสี
- ANVIL สหภาพสังกะสีชุบ
- MASTER MAGNETICS จับแม่เหล็ก