Oc Keckley 11/227sa/bb | ชุดวาล์วลูกลอยดับเบิ้ล 100 Psi Npt | 4ptx7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OC KECKLEY COMPANY 11 / 227SA / BB Float Valve Assembly Double 100 Psi Npt | AD9DRB 4PTX7

O C KECKLEY COMPANY 11/227SA/BB Float Valve Assembly ดับเบิ้ล 100 Psi Npt

In Stock
รายการ: AD9DRB รุ่น: 11/227SA/BBข้ามอ้างอิง: 4PTX7
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
฿69,319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบวาล์วลอย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
การเชื่อมต่อNPT
ลอย Dia7"
วัสดุลอยเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวก้าน16 "
ที่นั่งสอง
ขนาด1.5 "
สไตล์แบบที่ 27 มุม
ช่วงอุณหภูมิ35 องศาถึง 406 องศา F
การไหลของวาล์ว - การไหล (1)22 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - การไหล (2)138 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1)1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2)40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.92
ความสูงของเรือ (ซม.)19.3
ความยาวเรือ (ซม.)58.17
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อลอย Diaแม็กซ์ ความดันขนาดสไตล์ช่วงอุณหภูมิราคา
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB ชุดวาล์วลูกลอยเดี่ยวขนาด 1/2 นิ้ว | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBบรอนซ์NPT7"130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F฿56,373
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB ชุดวาล์วลูกลอยเดี่ยวขนาด 3/4 นิ้ว | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBบรอนซ์NPT7"130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F-
RFQ
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB ชุดวาล์วลูกลอยเดี่ยวขนาด 1 นิ้ว | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBบรอนซ์NPT7"100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F฿61,008
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB ชุดวาล์วลอยเดี่ยว 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBบรอนซ์NPT7"80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F฿68,167
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB ชุดวาล์วลอยเดี่ยว 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBบรอนซ์NPT7"65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F฿75,226
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Float Valve Assembly Single 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBเหล็กNPT7"50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก35 องศาถึง 125 องศา F฿94,434
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB ชุดวาล์วลูกลอยเดี่ยวขนาด 1/2 นิ้ว | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBบรอนซ์NPT7"130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "แบบที่ 7 มุม35 องศาถึง 125 องศา F฿57,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

O C KECKLEY COMPANY 11/227SA/BB Float Valve Assembly ดับเบิ้ล 100 Psi Npt
฿69,319 / หน่วย