O C KECKLEY COMPANY 21/227SG/IB Float Valve Assembly ดับเบิ้ล 60 Psi Npt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบวาล์วลอย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ลอย Dia | 8" |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาวก้าน | 18 " |
ที่นั่ง | สอง |
ขนาด | 2.5 " |
สไตล์ | พิมพ์ครั้งที่ 27 ลูกโลก |
ช่วงอุณหภูมิ | 35 องศาถึง 406 องศา F |
การไหลของวาล์ว - การไหล (1) | 64 กรัมต่อนาที |
การไหลของวาล์ว - การไหล (2) | 410 กรัมต่อนาที |
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1) | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2) | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | ลอย Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | สไตล์ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿56,373 | |
3 / 47SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | - | RFQ
|
17SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿61,008 | |
11 / 47SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿68,167 | |
11 / 27SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿75,226 | |
27SG / IB | เหล็ก | NPT | 7" | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿94,434 | |
1 / 27SA / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | แบบที่ 7 มุม | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿57,788 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.