O C KECKLEY COMPANY 277SG/IB ชุดวาล์วลูกลอยเดี่ยว 250 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบวาล์วลอย |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ลอย Dia | 7" |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาวก้าน | 16 " |
ที่นั่ง | เดียว |
ขนาด | 2" |
สไตล์ | พิมพ์ครั้งที่ 77 ลูกโลก |
ช่วงอุณหภูมิ | 35 องศาถึง 406 องศา F |
การไหลของวาล์ว - การไหล (1) | 61 กรัมต่อนาที |
การไหลของวาล์ว - การไหล (2) | 384 กรัมต่อนาที |
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1) | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2) | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | ลอย Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | สไตล์ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿65,454 | |
3 / 47SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿66,183 | |
17SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿70,835 | |
11 / 47SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿79,147 | |
11 / 27SG / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿84,236 | |
27SG / IB | เหล็ก | NPT | 7" | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | พิมพ์ครั้งที่ 7 ลูกโลก | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿109,645 | |
1 / 27SA / BB | บรอนซ์ | NPT | 7" | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | แบบที่ 7 มุม | 35 องศาถึง 125 องศา F | ฿67,096 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.