Oakton Wd-08516-95 | การเคลื่อนย้ายหัววัดพื้นผิว -418 ถึง 932 องศา F | 9nnz0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OAKTON WD-08516-95 โพรบวัดพื้นผิวเคลื่อนที่ -418 ถึง 932 องศา F | AF4XDX 9NNZ0

OAKTON WD-08516-95 หัววัดพื้นผิวเคลื่อนที่ -418 ถึง 932 องศา F

In Stock
รายการ: AF4XDX รุ่น: WD-08516-95ข้ามอ้างอิง: 9NNZ0

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัววัดอุณหภูมิพื้นผิว
ขั้วต่อโพรบมินิ
ความยาวโพรบ10.5 "
วัสดุโพรบเหล็กสแตนเลส 304
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT, อุปกรณ์บีบอัด
ชั่วคราว พิสัย-418 องศาถึง 932 องศา
องค์ประกอบการวัดอุณหภูมิK Thermocouple
ใช้การเคลื่อนย้ายพื้นผิว
ความยาวของสายไฟ60 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9025198040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OAKTON WD-08516-95 หัววัดพื้นผิวเคลื่อนที่ -418 ถึง 932 องศา F
฿6,900 / หน่วย