OASE 37230 เครื่องดูดบ่อ 16 นิ้ว dia 13.3A 1600W 120VAC
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น |
แอมป์ | 13.3 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16 " |
ท่อระบายน้ำ | ใช่ |
ความสูง | 27 " |
Hz | 60 |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
วัสดุถัง | เอบีเอส |
ขนาดถัง | 4 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 1600 |
ล้อ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ชิ้น | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
50409 | 15 | เครื่องดูดฝุ่นบ่อ / สระว่ายน้ำ | 1800 | ฿25,392 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.