Oase 57620 | ปั๊มบ่อและสวน Abs 5/64 Hp 4.1 Psi | 38ef21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OASE 57620 ปั๊มบ่อและสวน ABS 5/64 HP 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 ปั๊มบ่อและสวน ABS 5/64 HP 4.1 psi

In Stock
รายการ: AH7XZD รุ่น: 57620อ้างอิงข้าม: 38EF21
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
฿13,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มบ่อและสวน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานMET / ETL
ความยาวสายไฟ20ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม0.6
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า1800
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า0
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า1200
ความสูง5.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP5/64
Hz60
วัสดุใบพัดเอบีเอส
ทางเข้าthreaded
ความยาว11 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง3 / 8 "
สูงสุด ศีรษะ9.5 ฟุต
ทางออกNPT 2 "(ม.)
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.78
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OASE 57620 ปั๊มบ่อและสวน ABS 5/64 HP 4.1 psi
฿13,846 / หน่วย