Oetiker 10100004 แคลมป์ใช้สำหรับยึดสายไฟ ท่อพลาสติก และยางและท่อเชื่อมในการทำความร้อนและการระบายอากาศ รถยนต์ การเกษตร เหมืองแร่ และงานประปา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ Oetiker 10100004 มีวงแหวนสำหรับเสียบติดผนังแบบบาง การออกแบบหูสองข้าง และส่วนที่ยื่นออกมาเป็นวงรีเพื่อการยึดเกาะที่แน่นหนา
- มันทำจากเหล็กชุบสังกะสีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์นี้ให้ระดับความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการขยายตัวจากความร้อน
- การกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวของที่หนีบหูนี้ช่วยให้มั่นใจถึงการหนีบในเชิงบวกและซีลป้องกันการงัดแงะ
- มีขอบลบคมที่ช่วยปกป้องชิ้นส่วนที่หนีบไม่ให้เกิดแผลเป็นหรือความเสียหายทางกล
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Oetiker HO 3000 ME: คีมหนีบหูแบบใช้ลมเหล่านี้มีด้ามปืนพกและแรงปิดที่บีบได้ 3000 นิวตัน
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบหูแบบแมนนวลเหล่านี้มีปากคีมจับยึดที่ด้านข้างของคีม (HMK S01) หรือคีมแบบตรง (HMK 01) ทำให้ง่ายต่อการทำงานภายในพื้นที่กะทัดรัด
- Oetiker CP 01: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว และง่ายดาย และให้ความแม่นยำและความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่แคบ
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: คีมจับที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้การปิดแคลมป์อย่างสม่ำเสมอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- UNS S30403 (ระบบการนับรวม)
- SAE 1008 (สมาคมวิศวกรยานยนต์)
- DIN EN ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบหูข้างเดียวและหูสองข้างต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบหูคู่ช่วยเพิ่มแรงหนีบ ในขณะที่ที่หนีบหูข้างเดียวช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายและรวดเร็ว
ถาม: จีบหรือหนีบ PEX ดีกว่าไหม
A. สำหรับการเชื่อมต่อแบบอยู่กับที่ รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง ควรใช้เครื่องมือย้ำมากกว่าแคลมป์ PEX แต่ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่น ให้เลือกที่หนีบ PEX
Q. จะถอดแคลมป์ Oetiker ได้อย่างไร?
A. คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดข้างหรือหัวกระทิง เพื่อถอดอินเตอร์ล็อคในขณะที่ลอกแคลมป์ออกจากท่อกลับ ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้ท่อเสียหายได้ระหว่างการตัดด้วยแคลมป์
Q. วิธีการเลือกที่หนีบหูขวา?
A. - ติดตั้งท่อบนข้อต่อหรือท่อ (ซึ่งขยายท่อ)
- วัด OD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) ของท่อ
- เลือกแคลมป์ที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางเฉพาะนั้นได้ในช่วงกลางของช่วง