แคลมป์ท่อ Oetiker 10100011 มีคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ เช่น การเกษตร การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ HVAC การจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่หนีบหูเคลือบสังกะสีนี้ใช้กับท่อยาง ท่อพลาสติก สายไฟฟ้า และท่อเชื่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ท่อ Oetiker 10100011 ใช้สำหรับติดและปิดผนึกท่อเข้ากับข้อต่อ เช่น จุกนม
- มีหูสองข้างสำหรับเพิ่มช่วงการหนีบของที่หนีบหูข้างเดียว
- แคลมป์รัดท่อ Oetiker 10100011 นี้รองรับการขยายตัวทางความร้อนและการสั่นสะเทือน ให้การยึดเกาะที่ดีกว่าแคลมป์ประเภทอื่นๆ
- ให้การจับยึดในเชิงบวกและซีลป้องกันการงัดแงะด้วยการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบหูแบบแมนนวลเหล่านี้มีปากคีมจับยึดตรงบนคีม (HMK 01) หรือด้านข้างของคีม (HMK S01) ทำให้ง่ายต่อการทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก
- Oetiker HO 3000 ME: คีมหนีบหูแบบใช้ลมเหล่านี้มีด้ามจับแบบปืนพกและเหมาะสำหรับที่หนีบหูชุบซิงค์ของ Oetiker มีแรงปิดที่บีบได้ 3000 N.
- Oetiker CP 01: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ให้การดำเนินการติดตั้งที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และง่ายดายสำหรับแคลมป์ Oetiker 101 Series ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและความแม่นยำสูงในพื้นที่แคบ
มาตรฐานและการรับรอง:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
A. ที่รัดท่อหูมีหลายรูปทรง สไตล์ และขนาด ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันสำหรับการจัดวางที่เหมาะสมบนท่อ/ ท่อ/ ข้อต่อท่อ หลังจากกดท่อบนส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว ให้วางแคลมป์ท่อไปทางปลายท่อ (โดยเว้นระยะห่างระหว่างแคลมป์และปลายท่อประมาณ 1/4 นิ้ว)
ถาม Oetiker มีที่หนีบประเภทใดบ้าง?
A. Oetiker มีแคลมป์ที่หลากหลาย รวมถึงสกรู หู สปริง ลวด เฟืองตัวหนอน และแคลมป์พลาสติก
Q. ที่หนีบหู 1 กับ 2 ต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบหู Oetiker 2 มีช่วงการหนีบที่ใหญ่กว่าที่หนีบหู 1 ที่หนีบหู 2 อันให้แรงจับยึดสูง สร้างเอฟเฟกต์สปริงในระหว่างการหดตัวและต่อท่อ
ถาม คุณจะถอดแคลมป์ Oetiker ออกอย่างไร?
A. ผู้ใช้สามารถใช้ที่ตัดปลายจมูกแบบหมุน / ชาม หรือคัตเตอร์ด้านข้างเพื่อถอดแคลมป์ Oetiker ออกได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้สายยางเสียหายหรือเสียหายขณะตัดแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่
A. Raptor Supplies ยังมี Oetiker ที่หนีบรายละเอียดต่ำแบบไม่มีขั้นตอน ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ สามารถเปิดและติดตั้งได้หลายครั้งและสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน แคลมป์โปรไฟล์ต่ำ อเนกประสงค์ สกรู & โปรไฟล์ของ Oetiker สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
Q. จะวัดขนาดของที่หนีบหูได้อย่างไร?
A. วิเคราะห์และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อที่ติดตั้งบนข้อต่อ เลือกแคลมป์รัดท่อโดยให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงแคลมป์
ถาม เราจะขันแคลมป์ท่อ Oetiker 10100011 ให้แน่นได้อย่างไร
ก. ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับตัวขับเลื่อนเข้าไปในปลอกจับ จากนั้นหมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกว่าแคลมป์รัดรอบท่อให้แน่นและแน่น