แคลมป์รัดท่อ Oetiker 10100027 ใช้เพื่อยึดท่อเข้ากับข้อต่อโดยการรัดท่อลง แคลมป์รัดท่อ Oetiker 10100027 นี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการขนส่งของเหลว ก๊าซ สารเคมี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Oetiker 10100027 แคลมป์เป็นแคลมป์ยึดท่อประเภทหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากแถบที่มี "หู" ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือมากกว่า
- หูของแคลมป์รัดท่อนี้ปิดโดยใช้เครื่องมือหนีบเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและป้องกันการรั่วที่ข้อต่อท่อ
- แคลมป์รัดสายหูฟังนี้มักใช้ในงานที่ท้าทายซึ่งมีท่อผนังบาง พลาสติกแข็ง และยางแข็งและอ่อน
- แคลมป์รัดท่อ Oetiker 10100027 ผลิตขึ้นเพื่อการติดตั้งแบบถาวรและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากสามารถแยกออกได้ด้วยวิธีการทำลายล้างเท่านั้น
มาตรฐานและการรับรอง:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบหูคู่และที่หนีบหูข้างเดียวต่างกันอย่างไร?
A. ที่หนีบหูคู่ช่วยเพิ่มแรงหนีบ ในขณะที่ที่หนีบหูข้างเดียวช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. จะถอดแคลมป์ท่อ Oetiker 10100027 ได้อย่างไร?
A. ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดข้าง / ชาม เพื่อถอดอินเตอร์ล็อคและลอกแคลมป์ออกจากท่อ ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุนเพราะอาจทำให้ท่อเสียหายได้ขณะตัดแคลมป์
Q. ที่หนีบ Oetiker สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากถอดออกหรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ เราไม่สามารถนำที่หนีบหูมาใช้ซ้ำได้เมื่อถูกตัดและถอดออกเนื่องจาก "หู" ของพวกเขาได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม แคลมป์ Oetiker ที่เลือก เช่น แคลมป์ทรงต่ำ แคลมป์อเนกประสงค์ และสกรู สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากถอดออกจากท่อ
Q. คุณวัดที่หนีบหูอย่างไร?
A. - ติดตั้งสายยางเข้ากับท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่อ)
- คำนวณ OD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) ของท่อ
- เลือกแคลมป์ที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดได้ในช่วงกลางของช่วง