แคลมป์ยึดท่อเข้ากับข้อต่อท่อ เช่น จุกนมหรือหนาม การใช้แคลมป์รัดท่อช่วยให้แน่ใจว่าโครงร่างของท่อถูกปิดผนึกและมีเสถียรภาพ และป้องกันไม่ให้ของเหลวเล็ดลอดออกมา แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีแรงดันเท่ากันทั่วทั้งตัว และป้องกันช่องว่างสำหรับของเหลวที่จะหลบหนี ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลที่เป็นอันตรายได้
Oetiker 15900004 แคลมป์แบบปรับได้เหมาะสำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่ม แคลมป์นี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว มีลักษณะการเสียรูปที่มองเห็นได้ของหูเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการอุดหูอย่างถูกต้อง Oetiker 15900004 มีขอบที่ปราศจากเสี้ยนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่ถูกยึด
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 15900004 สามารถติดเข้ากับข้อต่อท่ออ่อน เช่น จุกนมหรือหนาม เพื่อปิดผนึกและปรับโครงสร้างท่อให้คงที่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลหรือหก Oetiker 15900004 เหมาะสำหรับการยึดสายยางในงานเกษตรกรรม รถยนต์ การทำความร้อนและความเย็น และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ปรับได้ Oetiker 15900004 มีการออกแบบที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางระบุได้หลายขนาด
- มาพร้อมกับวงแหวนด้านในที่มีเส้นบอกแนวรัศมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งการปิดผนึก
- Oetiker 15900004 นำเสนอการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว และมีลักษณะการเสียรูปที่มองเห็นได้ซึ่งแสดงหลักฐานการปิดที่เหมาะสม
- มีขอบแถบที่ไม่มีเสี้ยนที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่ถูกยึด
- เทคโนโลยีการเชื่อมต่อทำให้ Oetiker 15900004 แคลมป์แบบปรับได้เหมาะสำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่ม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- HMK 01 คีมแบบแมนนวล: คีมเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 15900004 และมีปากคีมหนีบแบบตรงสำหรับการใช้งาน
- HO 3000 ME คีมหนีบหูแบบใช้ลม: ระบบคีมหนีบลมเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งแคลมป์ปรับระดับ Oetiker 15900004 ได้อย่างสม่ำเสมอ คีมหนีบเหล่านี้ให้แรงปิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย้ำหูแคลมป์และขันแคลมป์รอบท่อให้แน่น เหมาะสำหรับการบีบแรงประมาณ 3000 นิวตัน
- CP 01 คีมหนีบไร้สาย: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและถูกหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระระหว่างการประกอบแคลมป์ พวกเขาเสนอการดำเนินการที่ไม่จำกัดในสถานที่ใดๆ
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ท่อ Oetiker 15900004 ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล DIN EN ISO 9227 เพื่อให้มั่นใจในความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน แคลมป์รัดท่อและอุปกรณ์เสริมของ Oetiker ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานอย่างเช่น IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและปราศจากข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แถบที่อยู่ด้านในของแคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 15900004 อยู่ในช่องที่พื้นผิวด้านนอกของสายนาฬิกา
- แถบเลื่อนเข้าไปในช่องดังกล่าวระหว่างการประกอบและการปิด หลีกเลี่ยงขั้นตอนใดๆ รอบเส้นรอบวงด้านในของแคลมป์
- หมายเหตุ: แคลมป์ Oetiker 159 Series เป็นแบบแบน ต้องขึ้นรูปแคลมป์ก่อนประกอบ แต่ละขั้นที่เพิ่มขึ้นของอินเทอร์ล็อกจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนปิดลงประมาณ 1.6 มม.
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
A. แคลมป์รัดท่อมีรูปทรง สไตล์ และขนาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทำตามกระบวนการเดียวกันสำหรับการติดตั้งท่อและท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว แคลมป์รัดท่อจะอยู่ที่ปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
Q. ที่หนีบ Oetiker สามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่?
A. ใช่ แคลมป์ท่อ Oetiker เช่น ตัวขับหนอน สกรู StepLess และตัวหนีบ V นั้นใช้ซ้ำได้ สามารถเปิดและติดตั้งได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาและการบริการในโรงงานผลิตและยานยนต์ แคลมป์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่หนีบหู Oetiker 2 สำหรับการใช้งานที่ต้องการการติดตั้งแคลมป์ถาวร
ถาม: คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไปที่ควรปฏิบัติตามเมื่อใช้ที่หนีบแบบปรับได้ Oetiker 159 Series มีอะไรบ้าง
A.
- สวมแว่นตานิรภัยหรือแว่นตาหรือกระบังหน้าพร้อมแว่นตานิรภัยหรือแว่นตา
- ข้อกำหนดในการจับชิ้นงานควรจับคู่กับคุณสมบัติของแคลมป์ต่อไปนี้ เพื่อเลือกรูปแบบและขนาดของแคลมป์ที่เหมาะสม: ความแข็งแรงและน้ำหนัก (เช่น พิจารณาขนาดและแรงกดในการหนีบที่ระบุ) ระยะเปิด (ระยะเอื้อมถึง) ความลึกของคอหอย (ความลึกของ เอื้อมถึง) และความง่ายในการปรับและจับยึดพื้นผิว (วัสดุที่ใช้และขนาด)
- กำจัดแคลมป์ที่มีโครงงอและเปลี่ยนแกนที่งอ ถ้าเป็นไปได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นแรงดันและส่วนทั่งของแคลมป์สัมผัสกับชิ้นงานทั้งหมดก่อนที่จะขันให้แน่น
- ถอดแคลมป์ออกทันทีที่งานเสร็จ เนื่องจากมีไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ชั่วคราวสำหรับการยึดชิ้นงานให้เข้าที่
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดของแคลมป์ให้หมาดๆ และดูแลเครื่องมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ำมันในส่วนใดที่จะสัมผัสกับชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ยึดท่อชนิดใดที่เหมาะกับงานเดินทะเล?
ก. ควรใช้แคลมป์รัดท่อที่ผลิตขึ้นจากสแตนเลสคุณภาพสูง (เช่น สแตนเลส 316) เพื่อใช้ในงานเดินเรือเสมอ
Q. จะเลือกแคลมป์ท่อ Oetiker อย่างไร?
A. ในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านขนาด ให้ติดตั้งท่ออ่อนบนท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่ออ่อน) จากนั้นตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อน เลือกแคลมป์รัดท่อที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อนในช่วงการจับยึด