ที่หนีบหู Oetiker ใช้สำหรับยึดท่อและท่อ PEX ที่เชื่อมโยงข้ามอย่างถาวรในระบบท่อจ่ายน้ำ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไฮดรอลิก & ยานยนต์ และภาคการค้า พวกเขาได้ชื่อมาจากกลไกการปิดที่จำลองหูของมนุษย์
Oetiker 167 ซีรีส์ ที่หนีบหูแบบ StepLess ถูกรวมเข้ากับอินเตอร์ล็อคเชิงกลซึ่งมีตำแหน่งการยึดหลายตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนขนาดของที่หนีบตามเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่างๆ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความแข็งแกร่งของโครงสร้างสูง ที่หนีบหูเหล่านี้มีการออกแบบ StepLess พร้อมคุณสมบัติร่องลิ้นเพื่อการปิดผนึกที่ปราศจากการรั่วไหลอย่างสม่ำเสมอรอบ ๆ สายยาง มีขอบแถบที่ปราศจากเสี้ยนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่ออ่อนหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ถูกหนีบ
Oetiker ที่หนีบหู 16700010 มีแถบแคบ 7 มม. ความหนา 0.6 มม. เพื่อการถ่ายโอนแรงหนีบที่เบาและเข้มข้นรอบๆ ที่หนีบ สามารถใส่ท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 10.8 ถึง 13.3 มม. แคลมป์ Oetiker 16700010 มีหูเดี่ยวกว้าง 8 มม. พร้อมลักยิ้มเพื่อให้แรงจับยึดสูงสุดในขณะที่ปรับตามการขยายตัวทางความร้อน Raptor Supplies มีที่หนีบหู Oetiker 16700010 StepLess ในชุดที่หนีบ 100 ชิ้นสำหรับใช้ในการตั้งค่าที่คล้ายกันและท่อขนาดใกล้เคียงกัน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ Oetiker 16700010 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหนีบท่อและป้องกันการหลุดจากข้อต่อในการใช้งานด้านเกษตรกรรม รถยนต์ และอุตสาหกรรม แคลมป์ Oetiker 16700010 นี้ออกแรงจับยึดสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปราศจากการรั่วไหลโดยไม่ทำให้ท่อเสียหาย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Oetiker 16700010 ที่หนีบหู StepLess ใช้สำหรับยึดสายยางและท่อต่างๆ ให้แน่นเหนืออุปกรณ์
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานเป็นพิเศษในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
- แคลมป์ Oetiker 16700010 มีหูข้างเดียวที่มีลักยิ้มสำหรับการจัดการป้องกันการงัดแงะในกรณีที่อุณหภูมิผันผวน
- ที่หนีบหู Oetiker 16700010 มีการออกแบบลิ้นในร่อง / แบบไม่มีขั้นตอนสำหรับการใช้แรงในแนวรัศมีอย่างต่อเนื่องรอบ ๆ เส้นรอบวง
- แคลมป์ Oetiker 16700010 มาพร้อมกับอินเตอร์ล็อคแบบหลายตำแหน่งสำหรับการปิด/ล็อคแคลมป์บนท่อขนาดต่างๆ
- มีขอบปราศจากครีบบนแถบแคบขนาด 7 มม. เพื่อลดความเสียหายของท่อและการส่งแรงจับยึดแบบรวมศูนย์เพื่อการขันแน่น
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- HMK 01 และ HMK S01: เครื่องมือจับยึดแบบแมนนวลเหล่านี้มีขากรรไกรหนีบแบบตรง (HMK 01) สำหรับการใช้งานมาตรฐานหรือปากจับยึดด้านข้าง (HMK S01) สำหรับการประกอบในปริมาณน้อยในพื้นที่ขนาดเล็ก มีประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติการภาคสนามที่มีการตรวจสอบกำลัง ผู้ใช้สามารถใช้คีมย้ำวงล้อเพื่อปิดที่หนีบหู Oetiker 16700010
- โฮ 2000 - 4000 ฉัน: ระบบคีมจับแบบใช้ลมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแคลมป์ Oetiker 16700010 ในปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ คีมหนีบเหล่านี้ให้แรงปิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย้ำหูแคลมป์และขันแคลมป์รอบท่อให้แน่น
- ซีพี 01: คีมหนีบไร้สายนี้มีน้ำหนักเบาและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระระหว่างการประกอบแคลมป์ Oetiker 16700010 ให้แรงจับยึดที่แม่นยำและการทำงานที่ไม่จำกัดในทุกสถานที่
- HO 2000 - 4000 เอล: คีมหนีบที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เหมาะสำหรับควบคุมและตรวจสอบแรงจับยึดสำหรับการปิดที่หนีบหู Oetiker 16700010 อย่างสม่ำเสมอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Oetiker 16700010 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล DIN EN ISO 9227 สำหรับความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- แคลมป์รัดท่อ Oetiker 16700010 และอุปกรณ์เสริมยังเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม แคลมป์ปราศจากข้อบกพร่อง & สมรรถนะที่เหนือกว่า
การติดตั้ง:
ขั้นตอนในการติดตั้งที่หนีบหูเหนือท่อคือ:
- วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนที่พอดีกับวัสดุติด (เช่น นิปเปิ้ล) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนควรสูงกว่าช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์ Oetiker 16700010 เล็กน้อย
- วางแคลมป์ Oetiker 16700010 ไว้ใกล้กับปลายท่อ และยึดอินเตอร์ล็อคแบบหลายตำแหน่งที่มีแถบล็อค
- ใช้ขากรรไกรหรือก้ามปูของเครื่องมือแรงคงที่เพื่อย้ำตามความกว้างของหูแคลมป์ Oetiker 16700010 และลดเส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์เพื่อให้แน่นพอดีเหนือสายยาง
- ใช้จังหวะเครื่องมือเดียวในการปิดแคลมป์ Oetiker 16700010 ในครั้งเดียว เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับแคลมป์
- แรงปิดที่ใช้โดยเครื่องมือติดตั้งที่ตรวจสอบแรงเพื่อให้การบีบอัดวัสดุที่ต้องการ / แรงดันพื้นผิวต้องขึ้นอยู่กับการประเมินมิติและการทดลองเกี่ยวกับประเภทและระดับความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนที่กำลังจับยึด
- เนื่องจากโครงสร้างที่ทนต่อการงัดแงะของแคลมป์ Oetiker 16700010 จึงจำเป็นต้องตัดที่แถบแคลมป์/หูหรือแงะเปิดที่อินเตอร์ล็อคแบบกลไก สิ่งนี้นำไปสู่การทำลายแคลมป์ Oetiker 16700010 ซึ่งช่วยลดโอกาสในการนำกลับมาใช้ใหม่
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่
A. ใช่ แคลมป์ Oetiker เช่น ตัวขับหนอน สกรู StepLess และตัวหนีบ V นั้นใช้ซ้ำได้ สามารถเปิดและติดตั้งได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาและการบริการในโรงงานผลิตและยานยนต์ แคลมป์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน
ถาม จะเลือกแคลมป์ท่อ Oetiker ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A. ในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านขนาด ให้ติดตั้งท่ออ่อนบนท่อหรือข้อต่อ (ซึ่งจะขยายท่ออ่อน) จากนั้นตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อน สุดท้าย เลือกแคลมป์รัดท่อที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อนในช่วงการจับยึด
Q. วัสดุหนีบชนิดใดที่เหมาะกับงานเดินทะเล?
A. สำหรับการใช้งานทางทะเล ผู้ใช้ควรใช้แคลมป์รัดท่อที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง (เช่น สแตนเลส 316) เสมอ
ถาม วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่อ Oetiker 16700010 อย่างถูกต้อง?
A. แคลมป์รัดท่อมีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทำตามกระบวนการเดียวกันสำหรับการติดตั้งท่ออ่อนและท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว แคลมป์รัดท่อ Oetiker 16700010 จะอยู่ทางปลายท่อ ควรมีช่องว่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างแคลมป์และปลายท่อ