OHAUS แท่นชั่งสเตนเลสสตีล 1119-DO ความจุ 20 กก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่ง |
โหมดการใช้งาน | การชั่ง |
ความจุ | 20 กก. |
พอร์ตเชื่อมต่อ | ไม่มี |
ดิจิตอล / เครื่องกล | เชิงกล |
graduations | 1g |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | ไม่มี |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 11 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8423810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | โหมดการใช้งาน | ความจุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | หมวดหมู่ย่อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งน้ำหนักสัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, การปรับปิเปต, การชั่งน้ำหนักรวม / สุทธิ / ภาชนะ | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | อะแดปเตอร์ AC 100-240 VAC | - | ฿272,788 | ||
1450-SD | 7" | การชั่ง | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ไม่มี | - | ฿18,261 | ||
311-00 | 9" | การชั่ง | 311g | 18 " | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ไม่มี | - | ฿17,300 | ||
310-00 | 9" | การชั่ง | 310g | 18 " | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ไม่มี | - | ฿19,617 | ||
2400-11 | 11 " | การชั่ง | 16 กก. | 12 " | 21 " | เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ | ไม่มี | - | ฿79,179 | ||
2400-12 | 11 " | การชั่ง | 36 ปอนด์ | 12 " | 21 " | เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ | ไม่มี | - | ฿81,880 | ||
TP2611 | 5" | - | 2610g | 9.25 " | 12.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | ฿10,979 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.