โอเฮาส์ Tp2611 | แท่นชั่งสเตนเลสสตีล ความจุ 2610g | 4vyh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OHAUS TP2611 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 2610g | AD9ZCH 4VYH8

OHAUS TP2611 แท่นชั่งสเตนเลสสตีล ความจุ 2610g

In Stock
รายการ: AD9ZCH รุ่น: TP2611อ้างไขว้: 4VYH8
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
฿10,979 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
ความจุ2610g
ดิจิตอล / เครื่องกลเชิงกล
graduations0.1g
ความสูงโดยรวม5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.25 "
ความกว้างโดยรวม12.25 "
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว5.75 "
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว5.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.66
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)54.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8423810050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมโหมดการใช้งานความจุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมวัสดุแพลตฟอร์มหน่วยพลังงานหมวดหมู่ย่อยราคา
OHAUS EX10202 แท่นชั่งดิจิตอลสแตนเลสสตีลความจุ 10g | AA200BBM 6P13 EX102023 29 / 32 "การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งน้ำหนักสัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, การปรับปิเปต, การชั่งน้ำหนักรวม / สุทธิ / ภาชนะ10,200g15.5 "9 7 / 64 "เหล็กกล้าไร้สนิมอะแดปเตอร์ AC 100-240 VAC-฿272,788
OHAUS 1450-SD Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"การชั่ง2000g9 2 / 5 "14 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿18,261
OHAUS 311-00 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 311g | AA7GBU 15X574 311-009"การชั่ง311g18 "12 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿17,300
OHAUS 310-00 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลส 310g ความจุ | AA7GBV 15X575 310-009"การชั่ง310g18 "12 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿19,617
OHAUS 1119-DO Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-ดีโอ11 "การชั่ง20 กก.11 "34 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿101,865
OHAUS 2400-11 Mechanical Balance ความจุ 16 Kg | AA7GBX 15X577 2400-1111 "การชั่ง16 กก.12 "21 "เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ไม่มี-฿79,179
OHAUS 2400-12 Mechanical Balance 36 Lb. ความจุ | AA7GBY 15X578 2400-1211 "การชั่ง36 ปอนด์12 "21 "เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ไม่มี-฿81,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OHAUS TP2611 แท่นชั่งสเตนเลสสตีล ความจุ 2610g
฿10,979 / หน่วย