OHAUS 30461630 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ เอนกประสงค์ หน้าจอแอลซีดี
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่มีใบรับรอง |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 5 ฟุต |
แสดง | จอแอลซีดี |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
graduations | 0.5g |
ความสูง | 3 / 4 " |
อินเตอร์เฟซ | RS232 |
ความลึกโดยรวม | 17.375 " |
ความสูงโดยรวม | 22 5 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ประเภทปลั๊ก | สามง่าม |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่/ไฟฟ้า |
ประเภทมาตราส่วน | ม้านั่ง |
วัสดุพื้นผิว | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้า | 100V ถึง 240V AC |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 12 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 12 " |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 25 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หน่วยพลังงาน | ความจุ | แสดง | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | น้ำหนักความจุ | graduations | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50R | - | 50กิโลกรัม | LCD, 1 "/2.54 ซม | 10-4 / 5 " | 12 1 / 5 " | - | 0.002 กก. / 0.05 ปอนด์ | พลาสติก | ฿31,937 | ||
อีเอส50แอล | อะแดปเตอร์ติดผนัง AC 9 VDC | 50กิโลกรัม | LCD, 1 "/2.54 ซม | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | 0.02 กก. / 0.05 ปอนด์ | พลาสติก | ฿38,868 | ||
อีเอส200แอล | (6) แบตเตอรี่ AA | 200กิโลกรัม | จอแอลซีดี | 15-7 / 10 " | 20.5 " | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿34,888 | ||
30461636 | - | - | จอแอลซีดี | 18 " | 18 " | ปอนด์ 100 | 2g | - | ฿108,059 | ||
30461681 | - | - | จอแอลซีดี | 18 " | 18 " | ปอนด์ 250 | 5g | - | ฿145,366 | ||
30456413 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿19,944 | ||
30428199 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.