Ohaus Es50r | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ แท่นสแตนเลส ความจุ 50กก. | 8azp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OHAUS ES50R Bench Scale แท่นชั่งสแตนเลสความจุ 50 กก. | AF3QQP 8AZP8

OHAUS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ES50R แท่นสเตนเลสสตีล ความจุ 50กก

In Stock
รายการ: AF3QQP รุ่น: ES50Rข้ามอ้างอิง: 8AZP8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿31,937 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ
ความจุ50กิโลกรัม
ดิจิตอล / เครื่องกลดิจิตอล
แสดงLCD, 1 "/2.54 ซม
graduations0.002 กก. / 0.05 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว10-4 / 5 "
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว12 1 / 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8423820010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยพลังงานความจุแสดงการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวน้ำหนักความจุgraduationsวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
OHAUS ES50L Bench Scale แท่นชั่งสแตนเลสความจุ 50 กก. | AF4QEX 9FA 45 อีเอส50แอลอะแดปเตอร์ติดผนัง AC 9 VDC50กิโลกรัมLCD, 1 "/2.54 ซม15-7 / 10 "20.5 "-0.02 กก. / 0.05 ปอนด์พลาสติก฿38,868
OHAUS ES200L เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะแท่นสแตนเลสความจุ 200 กก. | AF4VBH 9LCR8 อีเอส200แอล(6) แบตเตอรี่ AA200กิโลกรัมจอแอลซีดี15-7 / 10 "20.5 "--เหล็กกล้าไร้สนิม฿34,888
OHAUS 30461630 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานทั่วไป LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--จอแอลซีดี12 "12 "ปอนด์ 250.5g-฿95,042
OHAUS 30461636 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานทั่วไป LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--จอแอลซีดี18 "18 "ปอนด์ 1002g-฿108,059
OHAUS 30461681 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ เอนกประสงค์ จอ LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--จอแอลซีดี18 "18 "ปอนด์ 2505g-฿145,366
OHAUS 30456413 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ความจุ 1 ปอนด์ Wt พื้นผิวการชั่งน้ำหนัก 5 3/4 นิ้ว Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------฿19,944
OHAUS 30428199 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ความจุ 1 ปอนด์ Wt พื้นผิวการชั่งน้ำหนัก 5 5/8 นิ้ว Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------฿9,820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OHAUS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ES50R แท่นสเตนเลสสตีล ความจุ 50กก
฿31,937 / หน่วย