Ohaus 750-s0 | แท่นชั่งสเตนเลสสตีล ความจุ 610 กรัม | 5ae97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OHAUS 750-S0 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 610g | AE3AFM 5AE97

OHAUS แท่นชั่งสแตนเลส 750-S0 ความจุ 610 ก

In Stock
รายการ: AE3AFM รุ่น: 750-S0อ้างไขว้: 5AE97
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
฿9,299 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
โหมดการใช้งานการชั่ง
ความจุ610g
ดิจิตอล / เครื่องกลเชิงกล
graduations0.1g
ความสูงโดยรวม6.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18 "
ความกว้างโดยรวม6"
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว15.187 "
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)51.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8423810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมโหมดการใช้งานความจุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมวัสดุแพลตฟอร์มหน่วยพลังงานหมวดหมู่ย่อยราคา
OHAUS EX10202 แท่นชั่งดิจิตอลสแตนเลสสตีลความจุ 10g | AA200BBM 6P13 EX102023 29 / 32 "การชั่งน้ำหนัก, การชั่งเปอร์เซ็นต์, การนับชิ้นส่วน, การตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก, การชั่งน้ำหนักสัตว์, การบรรจุ, การรวมตัว, การกำหนดสูตร, การชั่งน้ำหนักเชิงอนุพันธ์, การกำหนดความหนาแน่น, การกักเก็บสูงสุด, การคิดต้นทุนส่วนผสม, การปรับปิเปต, การชั่งน้ำหนักรวม / สุทธิ / ภาชนะ10,200g15.5 "9 7 / 64 "เหล็กกล้าไร้สนิมอะแดปเตอร์ AC 100-240 VAC-฿272,788
OHAUS 1450-SD Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"การชั่ง2000g9 2 / 5 "14 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿18,261
OHAUS 311-00 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 311g | AA7GBU 15X574 311-009"การชั่ง311g18 "12 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿17,300
OHAUS 310-00 Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลส 310g ความจุ | AA7GBV 15X575 310-009"การชั่ง310g18 "12 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿19,617
OHAUS 1119-DO Mechanical Balance แพลตฟอร์มสแตนเลสความจุ 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-ดีโอ11 "การชั่ง20 กก.11 "34 "เหล็กกล้าไร้สนิมไม่มี-฿101,865
OHAUS 2400-11 Mechanical Balance ความจุ 16 Kg | AA7GBX 15X577 2400-1111 "การชั่ง16 กก.12 "21 "เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ไม่มี-฿79,179
OHAUS 2400-12 Mechanical Balance 36 Lb. ความจุ | AA7GBY 15X578 2400-1211 "การชั่ง36 ปอนด์12 "21 "เหล็กเคลือบอีพ็อกซี่ไม่มี-฿81,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OHAUS แท่นชั่งสแตนเลส 750-S0 ความจุ 610 ก
฿9,299 / หน่วย