Ohaus V31x501 | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด แท่นสแตนเลส ฝา 1.1 ปอนด์ | 15x651 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OHAUS V31X501 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดแท่นสแตนเลส 1.1 Lb Cap | AA7GDR 15X651

OHAUS V31X501 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดแท่นสแตนเลส ฝา 1.1 ปอนด์

In Stock
รายการ: AA7GDR รุ่น: V31X501ข้ามอ้างอิง: 15X651
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
฿25,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
โหมดการใช้งานการชั่งน้ำหนัก (5 หน่วย), การชั่งแบบเปอร์เซ็นต์, แรงโน้มถ่วงเฉพาะ
ความจุ1.1 ปอนด์
พอร์ตเชื่อมต่อไม่มี
ดิจิตอล / เครื่องกลดิจิตอล
แสดงLCD พร้อมไฟ LED สีขาว
graduations0.0005 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูงโดยรวม5.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 4 / 5 "
ความกว้างโดยรวม10 "
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็กกล้าไร้สนิม
หน่วยพลังงาน10VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz รวมอยู่ด้วยหรือ (4) 1.5VC ไม่รวมแบตเตอรี่
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว4-5 / 7 "
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว4 5 / 7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)14
ความยาวเรือ (ซม.)32.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.2
รหัส HS8423810030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุgraduationsหน่วยพลังงานการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวราคา
OHAUS V31XH402 Compact Bench Scale 0.88185 Lb. ความจุ | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 ปอนด์0.00005 ปอนด์9VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz รวมอยู่ด้วยหรือ (4) 1.5VC ไม่รวมแบตเตอรี่4-5 / 7 "4 5 / 7 "฿44,209
OHAUS V31XH4 Compact Bench Scale 8.8185 Lb. ความจุ | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 ปอนด์0.002 ปอนด์11VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz รวมอยู่ด้วยหรือ (4) 1.5VC ไม่รวมแบตเตอรี่6-1 / 5 "5 4 / 5 "฿46,090
OHAUS V31X3N เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดแท่นสแตนเลส 6.6 Lb Cap | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6 ปอนด์0.005 ปอนด์12VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz รวมอยู่ด้วยหรือ (4) 1.5VC ไม่รวมแบตเตอรี่6-1 / 5 "5 4 / 5 "฿28,722
OHAUS V31X6N Compact Bench Scale 13.225 Lb. ความจุ | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 ปอนด์0.005 ปอนด์13VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz รวมอยู่ด้วยหรือ (4) 1.5VC ไม่รวมแบตเตอรี่6-1 / 5 "5 4 / 5 "฿30,974
OHAUS 30430058 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด ความจุ 1, 600 G, การสำเร็จการศึกษาระดับ 0.01 G | CN9KCT 54YT26 30430058-----฿62,940
OHAUS 30429846 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด ความจุ 120 G การสำเร็จการศึกษาระดับ 0.0001 G | CN9KCU 54YT21 30429846-----฿118,072
OHAUS RC41M15 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด ความจุ 15 กก. ระดับการศึกษาระดับ 0.5 G | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----฿55,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OHAUS V31X501 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดแท่นสแตนเลส ฝา 1.1 ปอนด์
฿25,629 / หน่วย