OHAUS V41PWE3T เครื่องชั่งแปรรูปอาหาร 0.001กก./0.002 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การแปรรูปอาหารการบรรจุหีบห่อการแยกส่วนการล้าง |
ความจุ | 3 กก. / 6 ปอนด์ |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
graduations | 0.001 กก. / 0.002 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก ABS |
หน่วยวัด | กก. ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 4 57 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 13 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 3 / 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | 12VDC 0.84A, AC Universal Adapter (100-220VAC, 50-60 Hz) และแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบรีชาร์จภายในในตัว |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งอาหาร |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 7.5 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุ | graduations | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
V22PWE1501T | 1.5 กก. / 3 ปอนด์ | 0.0002 กก. / 0.005 ปอนด์ | พลาสติก ABS | ฿22,756 | |
V22PWE15T | 15 กก. / 30 ปอนด์ | 0.0005 กก. / 0.001 ปอนด์ | พลาสติก ABS | ฿21,018 | |
V22PWE3T | 3 กก. / 6 ปอนด์ | 0.001 กก. / 0.002 ปอนด์ | พลาสติก ABS | ฿21,018 | |
V22PWE6T | 6 กก. / 15 ปอนด์ | 0.002 กก. / 0.005 ปอนด์ | พลาสติก ABS | ฿21,414 | |
V22XWE1501T | 1.5 กก. / 3 ปอนด์ | 0.0002 กก. / 0.005 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿25,921 | |
V22XWE15T | 15 กก. / 30 ปอนด์ | 0.002 กก. / 0.001 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿25,921 | |
V22XWE3T | 3 กก. / 6 ปอนด์ | 0.001 กก. / 0.002 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿25,921 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.