OIL SAFE ศูนย์งานหล่อลื่น FF30060 6 x 120 gal.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์งานหล่อลื่น |
ความจุ | 6 x 120 แกลลอน |
ความลึก | 46 " |
ความสูง | 94.5 " |
ความกว้าง | 184 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF30040 | 4 x 120 แกลลอน | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30041 | 4 x 120 & 1 x 240 แกลลอน | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30400 | 4 x 65 แกลลอน | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30420 | 4 x 65 & 2 x 120 แกลลอน | 94.5 " | 138 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30600 | 6 x 65 แกลลอน | 94.5 " | 138 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30800 | 8 x 65 แกลลอน | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30C00 | 12 x 65 แกลลอน | 94.5 " | 230 " | 46 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.