Ok Industries Ptx-2 | เครื่องพันสายไฟ 18 To 30 Gauge 230v | 40j749 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OK INDUSTRIES PTX-2 เครื่องมือพันสายไฟ 18 ถึง 30 เกจ 230v | AD3NAK 40J749

OK INDUSTRIES PTX-2 เครื่องมือพันสายไฟ 18 ถึง 30 เกจ 230v

In Stock
รายการ: AD3NAK รุ่น: PTX-2ข้ามอ้างอิง: 40J749
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
฿20,315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือพันสายไฟ
สีของมือจับสีเทา
จัดการวัสดุพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์
ความยาว9.5 "
วัสดุพลาสติก
สูงสุด ฉนวนกันความร้อน Dia.0.030 ใน
จำนวนชิ้น1
ภายนอก Dia.1 / 4 "
พลัง230V
ความยาวสายไฟ20ft
รอบต่อนาที4200
ชนิดภาพเขียนติดตั้งระบบไฟฟ้า
การคลายความลึกของรูเทอร์มินัล (นิ้ว)1
การคลายรูขั้ว Dia (ใน.)0.073
เครื่องวัดสายไฟเพื่อ 18 30
การห่อความลึกของรูเทอร์มินัล (นิ้ว)1
การห่อขั้วรู Dia (ใน.)0.073

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8467210010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รัศมีที่ใช้งานจริง (นิ้ว) (0.15)
  • สูงสุด ขั้วทแยงมุม (นิ้ว) (0.073)
  • นาที. เทอร์มินอลในแนวทแยง (นิ้ว) (0.060)
  • เสาสี่เหลี่ยม (นิ้ว) (0.025)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรอบต่อนาทีสีของมือจับจัดการวัสดุชนิดภาพเขียนเครื่องวัดสายไฟความยาววัสดุจำนวนชิ้นราคา
OK INDUSTRIES G100/R3394CT เครื่องมือพันลวด 20 ถึง 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-เงินอลูมิเนียม-เพื่อ 20 266"อลูมิเนียม1฿12,065
OK INDUSTRIES PTX-2BF เครื่องมือพันสายไฟ 18 ถึง 30 เกจ 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200สีเทาพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์ไฟฟ้าพร้อม Backforceเพื่อ 18 309.5 "พลาสติก1฿21,386
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 เครื่องมือพันลวด 18 ถึง 30 เกจ Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200สีเทาพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์แบตเตอรรี่กำลังทำงานเพื่อ 18 309.5 "พลาสติก4฿25,455
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS เครื่องมือพันลวด 22 ถึง 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-เงินอลูมิเนียม-เพื่อ 22 247"อลูมิเนียม1฿5,907
OK INDUSTRIES แบตเตอรี่เครื่องมือพันลวด PTX 18 ถึง 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200สีเทาพลาสติกแบตเตอรรี่กำลังทำงานเพื่อ 18 327"พลาสติก1฿13,099
OK INDUSTRIES PTX-1BF เครื่องมือพันลวดไฟฟ้า 18 ถึง 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200สีเทาพลาสติกไฟฟ้าพร้อม Backforceเพื่อ 18 327"พลาสติก1฿18,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OK INDUSTRIES PTX-2 เครื่องมือพันสายไฟ 18 ถึง 30 เกจ 230v
฿20,315 / หน่วย