OMNITEC OA2000V แอร์เครื่องเนกาทีฟ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองอากาศ HEPA |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 300 ถึง 1900 cfm |
แอมป์ | 9 |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียมขัดเงา |
เดซิเบล | 70 |
ปล่อย Dia | 12 " |
การกรอง | HEPA |
ความสูง | 29 " |
HP | 3/4 |
ความยาว | 34 " |
เครื่องยนต์ | ความเร็วตัวแปรป้องกันความร้อน |
น้ำหนักสุทธิ | 110 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.