Omron Sti 44507-1650 | อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs | 2lce8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44507-1650 Interlock Switch 1nc Abs | AC2MLK 2LCE 8

OMRON STI 44507-1650 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs

In Stock
รายการ: AC2MLK รุ่น: 44507-1650ข้ามอ้างอิง: 2LCE8
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
฿17,404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC2A ที่ 230V
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ1NC
อัตราส่วน IPIP67
คะแนน NEMA6
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.47 "ถึง 0.98"
ในการตรวจจับระยะทาง0.28 "ถึง 0.47"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.67 "
เปลี่ยนความสูง0.75 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของตัวกระตุ้นวัสดุของตัวเครื่องความยาวของสายอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยประเภทการสิ้นสุดราคา
OMRON STI 44507-1651 สวิตช์ลูกโซ่ 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "เอบีเอส19.7ft14 องศาถึง 131 องศา Fลวดเปลือย฿19,339
OMRON STI 44507-1610 สวิตช์ลูกโซ่ 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "เอบีเอส9.8ft14 องศาถึง 131 องศา Fลวดเปลือย฿16,296
OMRON STI 44507-1611 สวิตช์ลูกโซ่ 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "เอบีเอส19.7ft14 องศาถึง 131 องศา Fลวดเปลือย฿19,560
OMRON STI 44507-3650 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "เหล็กกล้าไร้สนิม9.8ft14 องศาถึง 257 องศา Fลวดเปลือย฿21,695
OMRON STI 44507-3658 สวิตช์อินเตอร์ล็อค 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "เหล็กกล้าไร้สนิม16.4ft14 องศาถึง 257 องศา Fขั้วต่อ M12฿28,848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44507-1650 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs
฿17,404 / หน่วย