Omron D4bs-4afs-npt | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@600v | 20le99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4BS-4AFS-NPT Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 600v | AF6VZJ 20LE99

OMRON D4BS-4AFS-NPT เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@600v

In Stock
รายการ: AF6VZJ รุ่น: D4BS-4AFS-NPTอ้างอิงข้าม: 20LE99
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
฿10,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 600V
ความยาวตัวกระตุ้นขึ้นอยู่กับคีย์
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมหล่อ
ขนาดท่อM20
ประเภทการเชื่อมต่อM20
รูปแบบการติดต่อ2NC
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC0.4A ที่ 250V
ความลึก1-11 / 16 "
วัสดุหัวอลูมิเนียมหล่อ
ความสูง4.375 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวด้านข้าง
แรงปฏิบัติการ19.61 นิ้ว --lb. สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 80 องศา C.
การเดินทางเชิงบวก20mm
ก่อนเดินทาง10 +/- 5 มม
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
สไตล์ล็อคโลหะ
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
OMRON D4BS-45FS-NPT Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 600v | AF6VZH 20LE98 D4BS-45FS-NPT1NO, 1NC฿10,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4BS-4AFS-NPT เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@600v
฿10,642 / หน่วย