Omron D4ns-4bf-npt | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@240v | 20lf02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4NS-4BF-NPT Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02

OMRON D4NS-4BF-NPT เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@240v

In Stock
รายการ: AF6VZL รุ่น: D4NS-4BF-NPTอ้างอิงข้าม: 20LF02
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
฿5,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 240V
ความยาวตัวกระตุ้นขึ้นอยู่กับคีย์
วัสดุของตัวเครื่องใยสังเคราะห์
ขนาดท่อM20
ประเภทการเชื่อมต่อM20
รูปแบบการติดต่อ2NC
ติดต่อวัสดุทองหุ้ม
คะแนนการติดต่อ DC2.5A ที่ 250V
ความลึก1.187 "
วัสดุหัวใยสังเคราะห์
ความสูง4 49 / 64 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวด้านข้าง
แรงปฏิบัติการ19.61 นิ้ว --lb. สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 70 องศา C.
การเดินทางเชิงบวก20mm
ก่อนเดินทาง10 +/- 5 มม
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
สไตล์ล็อคพลาสติก
ความกว้าง1 7 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Standardized Gold-Clad Contacts ให้ความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูงใช้ได้กับทั้งโหลดมาตรฐานและไมโคร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
OMRON D4NS-4AF-NPT Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NO, 1NC฿5,303
OMRON D4NS-4CF-NPT Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03 D4NS-4CF-NPT1NO, 2NC฿6,049

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4NS-4BF-NPT เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 10a@240v
฿5,445 / หน่วย