แผ่นกันสั่นสะเทือน MASON
แผ่นแยกแรงสั่นสะเทือน Mason ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากโครงสร้าง การสั่นด้วยความถี่สูง และการติดตั้งเครื่องจักร โดยไม่จำเป็นต้องขันน็อตลง แผ่นแยกเหล่านี้มักใช้ในคอมเพรสเซอร์ เปลือกแผงโลหะ เครื่องจักร เครื่องบด หรือสารเปรี้ยวอื่นๆ...ระดับเสียงรบกวนที่มีความเข้มสูงสำหรับการควบคุมการกระแทกและการสั่นสะเทือนอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ออกแบบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ 19 | - | 3 / 4 " | 6" | Neoprene | 6" | ฿2,905 | |
B | 2LVR4 | - | 3 / 4 " | 2" | - | 2" | ฿258 | |
C | 20UZ 21 | - | 5 / 16 " | 6" | ไนไตร | 6" | ฿1,564 | |
D | 2LVR6 | - | 3 / 4 " | 4" | - | 4" | ฿1,046 | |
E | 20UZ 18 | - | 3 / 4 " | 3" | Neoprene | 3" | ฿963 | |
F | 20UZ 20 | - | 3 / 4 " | 18 " | Neoprene | 18 " | ฿6,785 | |
G | 5XR49 | - | 1" | 6" | - | 6" | ฿1,061 | |
H | 20UZ 22 | - | 5 / 16 " | 18 " | ไนไตร | 18 " | ฿4,012 | |
H | 20UZ 23 | - | 1 / 2 " | 18 " | ไนไตร | 18 " | ฿8,769 | |
I | 2LVP5 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 10 " | Neoprene | 10 " | ฿6,410 | |
I | MWSW8X8 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 8" | Neoprene | 8" | ฿4,346 | |
I | 2LVP3 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 6" | Neoprene | 6" | ฿2,576 | |
J | 2LVP1 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 4" | Neoprene | 4" | ฿846 | |
I | 2LVP6 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 10 " | Neoprene | 12 " | ฿7,813 | |
K | MBSW8X8 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 8" | - | 8" | ฿4,187 | |
K | 2LVP7 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 4" | - | 4" | ฿850 | |
K | 2LVP9 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 6" | - | 6" | ฿2,615 | |
K | 2LVR2 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 10 " | - | 10 " | ฿5,536 | |
L | 2LVR5 | ความจุที่แนะนำ @ 45 Lbs./Square" 220 Lbs. | 3 / 4 " | 3" | - | 3" | ฿654 | |
D | 2LVR7 | ความจุที่แนะนำ @ 45 Lbs./Square" 1620 Lbs. | 3 / 4 " | 6" | - | 6" | ฿1,087 |
คุณสมบัติ
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน Mason เหล่านี้รองรับโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร แผ่นแยกการสั่นสะเทือนช่วยขจัดปัญหาการสั่นสะเทือนเล็กน้อยในเรื่องบนและล่าง
- แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนเหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีสูง คุณสมบัติการเสื่อมสภาพที่ดีเยี่ยม ความมั่นคงในระดับและความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
- แผ่นรอง Super W มาพร้อมกระเป๋าวาฟเฟิลพิเศษที่ช่วยให้เกิดการเสียรูปของวัสดุได้ดีเยี่ยม ให้ประสิทธิภาพการแยกชั้นที่ยอดเยี่ยม
- แผ่นเมสันนีโอพรีนมีการออกแบบวาฟเฟิลซึ่งมีความจุสูงขึ้นในความแข็งของยางที่กำหนด
คำถามที่พบบ่อย
แผ่น Sorbothane คืออะไร?
แผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนของซอร์โบเทนเป็นแผ่นป้องกันการสั่นสะเทือนอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฐานรอง ตัวหยุด ตัวเว้นระยะ และอุปกรณ์ป้องกัน ซอร์โบเทนยูรีเทนเป็นพอลิเมอร์ที่ยืดหยุ่นได้ยาวนาน พร้อมการแยกการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติไม่ลื่นไถล
เหตุใดจึงต้องมีแผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
ไม่เพียงแต่ปกป้องเครื่องจักรโดยลดผลกระทบของกำลังของเครื่องจักร แต่ยังช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ ยานพาหนะ และโครงสร้างอีกด้วย แรงสั่นสะเทือนที่กระทบกระเทือนโดยตรงต่อเครื่องจักรที่ไม่มีขายึดแบบสั่นสะเทือนอาจทำให้เกิดการอ่อนตัวและความล้มเหลวได้
ยางชนิดใดที่เหมาะกับการลดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด?
ยางซิลิโคนมีคุณสมบัติการคลายตัวที่เหนือกว่ายางชนิดอื่น ใช้เป็นสารเคลือบเพื่อลอกกระดาษหรือชิ้นส่วนเครื่องจักร นอกจากนี้ ยางซิลิโคนยังเป็นวัสดุลดแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เก็บประจุ
- ตัวกรองเหล็ก
- อุปกรณ์โต๊ะทำงานมือถือ
- ชุดขั้วต่อสายไฟ
- เตาบุญเสน
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้งพลาสติก
- DIXON ยูเนี่ยนประเดิม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-6 Unc
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 24V
- HAYWARD ตะกร้าทดแทน
- PURTEST เครื่องฆ่าเชื้อในน้ำ UV
- DIXON ไส้กรองสายการบินมาตรฐานซีรีส์ F26
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน CDSX
- WEG หน้าที่ปกตัวเก็บประจุ CCV-Series Farm Duty
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 5 ร่อง