MASON 2LVP6 แผ่นแยกการสั่นสะเทือน 10x12x1 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นแยกการสั่นสะเทือน |
ออกแบบ | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน |
ความสูง | 1.25 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | Neoprene |
สูงสุด โหลดคงที่ | 6000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8487900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ออกแบบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LVP1 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 4" | Neoprene | 4" | ฿846 | ||
2LVP3 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 6" | Neoprene | 6" | ฿2,576 | ||
MWSW8X8 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 8" | Neoprene | 8" | ฿4,346 | ||
2LVP5 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างและแผ่นแรงเสียดทาน 1/4 "ด้านบน | 1.25 " | 10 " | Neoprene | 10 " | ฿6,410 | ||
2LVP7 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 4" | - | 4" | ฿850 | ||
2LVP9 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 6" | - | 6" | ฿2,615 | ||
MBSW8X8 | แซนวิชแผ่นเหล็กซีเมนต์แผ่นซุปเปอร์วาฟเฟิลด้านล่างมีรู 3/4 "สำหรับ Bolt Thru | 1" | 8" | - | 8" | ฿4,187 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.