Omron E2e2-x10y2 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อินดัคทีฟ 30mm Nc | 6c804 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2E2-X10Y2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. Nc | AE7ZMC 6C804

OMRON E2E2-X10Y2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ 30 มม. Nc

In Stock
รายการ: AE7ZMC รุ่น: E2E2-X10Y2ข้ามอ้างอิง: 6C804

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿10,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
กรณีที่วัสดุทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทวงจรลวด 2
การตรวจจับระยะทาง10mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง30mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว82mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน300mA
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 25
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 85 องศา C.
โหมดการแสดงผลNC
ความต้องการไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: LED Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นป้องกัน / ไม่มีการป้องกันเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวคะแนน NEMAคลื่นความถี่อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความต้องการไฟฟ้าราคา
OMRON E2E-X10Y1-US พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. ไม่ใช่ | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USShielded30mmสายเคเบิล 2m601, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿12,106
OMRON E2E-X10Y1-M4 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. ไม่ใช่ | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Shielded30mmขั้วต่อ 4 ขา M1258mm1, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿13,916
OMRON E2E-X18MY1-US พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. ไม่ใช่ | AB8YTP 2AKB7 E2E-X18MY1-USไม่ถูกปกป้อง30mmสายเคเบิล 2m50ft1, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 25-40 องศาถึง 85 องศา C.24 ถึง 240 VAC฿11,478
OMRON E2E-X10D1-N พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 30 มม. ไม่ใช่ | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NShielded30mmสายเคเบิล 2m601, 4, 6, 12, 13เฮิร์ทซ์ 0.4-25 องศาถึง 70 องศา C.12 ถึง 24 VDC฿10,001
OMRON E2E-X2D1N พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอุปนัย 8 มม. ไม่ใช่ | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NShielded8mmสายเคเบิล 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 13เฮิร์ตซ์ 1500-13 องศาถึง 158 องศา F12 ถึง 24 VDC฿7,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2E2-X10Y2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อินดักทีฟ 30 มม. Nc
฿10,529 / หน่วย