Omron E2k-c25mf2 | พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Pnp Nc | 2akf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2K-C25MF2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Pnp Nc | AB8YUR 2AKF6

OMRON E2K-C25MF2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Pnp Nc

In Stock
รายการ: AB8YUR รุ่น: E2K-C25MF2อ้างอิงข้าม: 2AKF6
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
฿16,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุเอบีเอส
ประเภทวงจรPNP
การตรวจจับระยะทาง3 ถึง 25mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง34mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว113mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 70
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNC
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 40 VDC
วิธีการตรวจจับวัดความจุไฟฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red LED Indicator

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุประเภทวงจรอัตราส่วน IPความยาวคลื่นความถี่ความต้องการไฟฟ้าราคา
OMRON E2K-C25MY1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm No | AD6RPR 4A331 E2K-C25MY1พลาสติกลวด 26689mmเฮิร์ตซ์ 1090 ถึง 250 VAC฿12,380
OMRON E2K-C25MY2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Nc | AD6RPY 4A341 E2K-C25MY2พลาสติกลวด 26689mmเฮิร์ตซ์ 1090 ถึง 250 VAC฿13,383
OMRON E2K-C25ME1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Npn No | AE7ZND 6C835 E2K-C25ME1พลาสติก3 สาย NPN6689mmเฮิร์ตซ์ 7010 ถึง 40 VDC฿12,535
OMRON E2K-C25ME2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34 มม. Npn Nc | AE7ZNE 6C836 E2K-C25ME2พลาสติก3 สาย NPN6689mmเฮิร์ตซ์ 7010 ถึง 40 VDC฿12,922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2K-C25MF2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 34mm Pnp Nc
฿16,687 / หน่วย