Omron E2k-x4me2 | พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ 12มม. Npn Nc | 3xc04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E2K-X4ME2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ 12 มม. Npn Nc | AD2ZWM 3XC04

OMRON E2K-X4ME2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ 12 มม. Npn Nc

In Stock
รายการ: AD2ZWM รุ่น: E2K-X4ME2อ้างอิงไขว้: 3XC04
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
฿10,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุABS ทนความร้อน
ประเภทวงจร3 สาย NPN
การตรวจจับระยะทาง4mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง12mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP66
ความยาว80mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 100
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 70 องศา C.
โหมดการแสดงผลNC
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
วิธีการตรวจจับวัดความจุไฟฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red LED Output Indication, Reverse Polarity Protection, Surge Suppressor

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุประเภทวงจรเส้นผ่าศูนย์กลางคลื่นความถี่อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความต้องการไฟฟ้าราคา
OMRON E2K-X8MY1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 18mm No | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1เอบีเอสลวด 218mmเฮิร์ตซ์ 10-13 องศาถึง 158 องศา F90 ถึง 250 VAC฿15,312
OMRON E2K-X8MY2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ Capacitive 18mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2เอบีเอสลวด 218mmเฮิร์ตซ์ 10-13 องศาถึง 158 องศา F90 ถึง 250 VAC฿16,153
OMRON E2K-X15MF1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 30mm Pnp No | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1เอบีเอสPNP 3 สาย30mmเฮิร์ตซ์ 100-25 องศาถึง 70 องศา C.10 ถึง 30 VDC฿13,783
OMRON E2K-X8MF1 เซนเซอร์จับความใกล้เคียง Capacitive 18mm Pnp No | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1เอบีเอสPNP 3 สาย18mmเฮิร์ตซ์ 100-13 องศาถึง 158 องศา F10 ถึง 30 VDC฿12,082
OMRON E2K-X15MY2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 30mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2พลาสติกลวด 230mmเฮิร์ตซ์ 10-10 องศาถึง 55 องศา C.90 ถึง 250 VAC฿13,230
OMRON E2K-X4MY1 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 12mm No | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1พลาสติกลวด 212mmเฮิร์ตซ์ 10-13 องศาถึง 158 องศา F90 ถึง 250 VAC฿12,743
OMRON E2K-X4MY2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Capacitive 12mm Nc | AE7ZNG 6C838 E2K-X4MY2พลาสติกลวด 212mmเฮิร์ตซ์ 10-13 องศาถึง 158 องศา F90 ถึง 250 VAC฿12,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E2K-X4ME2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ 12 มม. Npn Nc
฿10,449 / หน่วย