Omron E3s-cr61 | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 9.84 ฟุต Npn/pnp | 2uuk7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3S-CR61 9.84 ฟุต Npn / pnp | AC3MVM 2UUK7

OMRON E3S-CR61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 9.84 ฟุต Npn/pnp

In Stock
รายการ: AC3MVM รุ่น: E3S-CR61ข้ามอ้างอิง: 2UUK7
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
฿23,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
ประเภทวงจรNPN / PNP
ความลึก0.8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิลแบบมีสายล่วงหน้า 2 ม
อัตราส่วน IP67
ความยาว1.97 "
แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED สีแดง
สูงสุด โหลดปัจจุบัน40mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง9.84 ฟุต
นาที. ขนาดวัตถุ75 มม. Dia. ทึบแสง
คะแนน NEMA4X, 6P
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า10 ถึง 30 VDC
เวลาตอบสนอง1 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับย้อนยุค
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง0.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาวเวลาตอบสนองวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON E3S-CD12 6.5 ฟุต Npn / pnp | AC3MVN 2UUK9 E3S-CD121.97 "0.8 "2 มิลลิวินาทีการสะท้อนแสงแบบกระจาย0.91 "฿26,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3S-CR61 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 9.84 ฟุต Npn/pnp
฿23,318 / หน่วย