Omron E5c2r40jwac10024032392 | ควบคุมอุณหภูมิ 1/16 Din | 4a482 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 การควบคุมอุณหภูมิ 1/16 Din | AD6RRA 4A482

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 1/16 Din

In Stock
รายการ: AD6RRA รุ่น: E5C2R40JWAC10024032392ข้ามอ้างอิง: 4A482
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
฿8,831 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ
โหมดการควบคุมPD
ระยะเวลาควบคุมวินาที 20
ความลึก4"
ประเภท DIN1/16
hysteresis0.5% ของ Full Scale
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 120 VAC
ความยาว1.89 "
เอาท์พุตเอสพีดีที, 3A
การใช้พลังงาน2
วงดนตรีตามสัดส่วน3% ของ Full-Scale
ชนิดเซนเซอร์J เทอร์โมคัปเปิล
การตั้งค่าความแม่นยำ+/- 2% สูงสุด
สลับฟังก์ชั่นสพท
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 392 องศา F
ความกว้าง1.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9032896040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Thermocouple Input, No Calibration Required, Relay Type Output Rated SPDT, 3A, Manual Dial Setting Type J Thermocouple Input, 8 Pin Octal Relay Socket Mountable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหมดการควบคุมการตั้งค่าความแม่นยำราคา
OMRON E5C2R20JWAC10024032392 การควบคุมอุณหภูมิ 1/16 Din | AD6RQZ 4A481 E5C2R20JWAC10024032392เปิดปิด+/- 2% FS สูงสุด฿10,348

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 1/16 Din
฿8,831 / หน่วย