ตัวล็อคปลั๊ก BRADY
สไตล์ | รุ่น | สี | พอดี | วัสดุ | ขนาดโดยรวม | กุญแจล็อค Max. Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65675 | สีแดง | สายไฟสูงสุด 1 "และปลั๊กยาว 2-1 / 2" | โพรพิลีน | 3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D | 9 / 16 " | ฿1,479 | |
B | 65674 | สีแดง | ปลั๊กไฟฟ้า 110V | โพรพิลีน | 3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H | 1 / 2 " | ฿769 | |
C | 103534 | สีแดง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1/2 "และปลั๊กยาว 3" | โพรพิลีน | 2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D | 9 / 16 " | ฿1,303 | |
D | plo27e | สีแดง | ปลั๊กไฟฟ้า (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 3-1 / 2 "และยาว 5") และอุปกรณ์นิวเมติกชายแบบคอลงที่มักใช้กับท่อลมอัด | สไตรีน | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5 / 16 " | ฿1,597 | |
E | plo25e | สีแดง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1/2 "และปลั๊ก 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" L | สไตรีน | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5 / 16 " | ฿1,622 | |
F | 65968 | สีเหลือง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4-1 / 2 "X 10-3 / 20" L พร้อมสาย 19/20 " | ไนลอน | - | 9 / 16 " | ฿3,166 | |
G | พีแอลโอ23 | สีเหลือง | สายไฟสูงสุด 3 "และปลั๊กยาว 5-1 / 2" | - | 3 "D x 5-1 / 2" L | 1 / 4 " | ฿1,177 | |
H | พีแอลโอ21 | สีเหลือง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1-3 / 4 "และปลั๊กยาว 2-1 / 2" | เทอร์โม | 2-7/16"D x 4-1/8"L | 9 / 16 " | ฿1,423 | |
I | 65695 | สีเหลือง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 2-3 / 4 "X 4-3 / 4" L พร้อมสาย 1 " | ไนลอน | - | - | ฿2,704 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แขวนและกองถังขยะ
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- แยกขั้วต่อ Bolt
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- รีเลย์
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ชุดเครื่องมือพรม
- ลวดและสายเคเบิล
- LOVEJOY SS Type Hubs ไม่มีรูกุญแจ, Inch Bores
- MCR SAFETY BearKat Series แว่นตานิรภัยแบบกรอบ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์หรี่ไฟ
- HOFFMAN Wireway ด้านนอกข้อศอก 90 องศา
- GOLDENROD องค์ประกอบตัวกรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- SPEARS VALVES PVC P801 Closet Flanges หัวจุก
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกเพลาหน้าแปลน Accu
- HUMBOLDT ค้อนยาง
- BROWNING ประเภท Q3 บูชเทเปอร์แบบแยกส่วน
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BD ขนาด 842 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม